€ 244,34/ stukexcl. btw
€ 295,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | V-COIL |
Draadsoort | UN |
Draadmaat | 1.1/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 8 in |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 151 mm |
Schroefdraadlengte | 51 mm |
Asdiameter | 22.4 mm |
Vierkante kop | 18 mm |