Eriks
V-COIL

V-COIL STI draadsnijtap 2-dlg. UN 1.1/4x8

  • ERIKS:12506493
  • Fabrikant:4022835031925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 293,16/ stukexcl. btw

€ 354,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
V-COIL
Draadsoort
UN
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
8 in
Materiaal
HSS
Totale lengte
162 mm
Schroefdraadlengte
57 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm