Eriks
V-COIL

V-COIL Reparatie-ass. M6-M14x1,25 / PT (04083)

  • ERIKS:12506643
  • Fabrikant:4022835040835
Image 1
Schroefdraad-reparatie-assortiment V-Coil

Boren: De beschadigde schroefdraad met normale spiraalboor uitboren. Bij bougiedraad is dit niet noodzakelijk, hier is het gecombineerde boor- en snijgereedschap te gebruiken. Let U erop, dat bij schroefdraadvormen grotere gaten noodzakelijk zijn.

Controle: draadtap en schroefdraadbout op dezelfde draad en spoed controleren.

Schroefdraad: met de speciale V-Coil-draadtap de opnamedraad in het uitgeboorde gat snijden. Het gebruiken van snijolie is aan te bevelen.

Draadinzetstuk inbouwen: de inzet op het gereedschap zetten en er op letten, dat de meenemer in de groefopening zit en dan met de stelring juist instellen. Daarna onder lichte druk het draadinzetstuk in de draadrichting indraaien.

Niet tegen de looprichting indraaien, de tap kan afbreken

Tap breken: na de inbouw het indraaigereedschap eruit nemen en de meenemerpen met de tapbreker verwijderen. Bij grotere afmetingen en bij bougiedraad is de tap met een spitse tang er uit te nemen.Bij grotere afmetingen en bij bougiedraad is de tap met een spitse tang er uit te nemen. Na het beëindigen van deze handeling is door de nauwe en exacte toleranties alsmede de vorming van de veerdraad een schroefdraad ontstaan, welke vaak beter en sterker is als de oorspronkelijke schroefdraad.

Leveringomvang in kunststof cassette: schroefdraad verwijderaar, spiraalboor in kerngat-maten, draadtap en schroefdraadmoffen (1,5 x D)

Toepassing: schroefdraadversterking van materialen met geringe schuifsterkte, bijv. aluminium- en magnesium-legeringen, in de machinebouw, in de auto-, elektro- en medicijntechniek alsmede in de lucht- en ruimtevaart. Reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad.

Defecte schroefdraad herstelling
Opslaan in lijst

€ 354,30/ stukexcl. btw

€ 428,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
V-COIL
Spoed schroefdraad
1.25
Nom. diameter
M6 - M14