Eriks
UVEX

UVEX Veiligheidshelm Pheos E Wit

  • ERIKS:14257876
  • Fabrikant:4031101510156
Image 1
Lichtgewicht helm in een sportief design
Helmschaal volledig gesloten voor gebruik door elektriciens
Getest en gecertificeerd volgens EN 397 en EN 50365 (1000 VAC)
Adaptersystemen voor uvex vizieren, uvex oorbeschermers en helmlampen
Conventioneel 6-punts textiel ophangharnas voor een comfortabele pasvorm
Opslaan in lijst

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UVEX
Kleur
Wit
Norm
EN397, MM, -30°C, EN50365
Luchtopeningen
Ja
Ophanging
6-punts riem
Voor nom. spanning tot
1000 V