Eriks
UVEX

UVEX Stootpet uvex u-cap sport vent mt.52-54 cm

  • ERIKS:14440653
  • Fabrikant:4031101605661
Image 1
Ook in zones waar een helm niet verplicht is, kan hoofdbescherming het risico op verwondingen doorslaggevend verlagen. Met deze innovatieve stootpet zien uw medewerkers er daarbij ook nog sportief en goed uit.

Algemene kenmerken:

Sportieve stootpet
Verkrijgbaar in de maten 52 tot 54 cm, 55 tot 59 cm en 60 tot 63 cm
Met luchtig meshweefsel
Individueel te borduren
Kleur: zwart

Veiligheidskenmerken:

Betrouwbare stootbescherming tegen EN 812
Innovatieve harde schaal in gordeldier-design met raatstructuur en dempingselementen
Opslaan in lijst

€ 16,56/ stukexcl. btw

€ 20,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UVEX