Eriks
UVEX

UVEX Schoen trend 2 hoog S3 6935.2 breedte 11 mt 41

  • ERIKS:14385123
  • Fabrikant:4031101769714
Image 1
Sportieve s3 veiligheidslaars met wijde pasvorm
Alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere stoffen die de bevochtiging van de lak aantasten
Soepel lopend, vuil- en hittebestendig vetersysteem
Voldoet aan de ESD-specificatie met een volumeweerstand van minder dan 35 megaohm
Betrouwbare bescherming voor dragers: penetratiebestendige stalen tussenzool, stalen neus en stabiliserende uvex anti-twist hielkap om verdraaiing van de enkel te voorkomen
Ergonomisch ontworpen buitenzool gemaakt van dual-density polyurethaan met uitstekende slipweerstand
Reflecterende details voor betere zichtbaarheid
Scuffcap van geschuimd polyurethaan helpt de levensduur van het bovenwerk te verlengen
Uvex climazone-technologie: voering, bovenwerk en uitneembare comfortabele klimatologische binnenzool met een vochttransportsysteem helpt de voettemperatuur op peil te houden voor optimaal draagcomfort
Comfortabel zacht draaggevoel - zachte vulling op kraag en stoftong
Uitneembare antistatische comfortabele binnenzool, met een vochttransportsysteem en extra schokabsorptie rond de hiel en voorvoet
Breedte 11
Standaard en iso 20345:2011 s3 src
Maten 36 - 52
Opslaan in lijst

€ 81,18/ paarexcl. btw

€ 98,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UVEX