Eriks
UVEX

UVEX Schoen trend 2 hoog S3 6935.1 breedte 10 mt 47

  • ERIKS:14385112
  • Fabrikant:4031101775982
Image 1
Sportieve veiligheidsschoen
Zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere stoffen die de bevochtigingsmiddelen verstoren
Veiligheidsschoen met vuil- en hittebestendig vetersysteem
Met een volumeweerstand van minder dan 35 megaohm voldoet de veiligheidsschoen aan de ESD-specificaties
Stalen neus en penetratiebestendige stalen tussenzool
Stabiliserende uvex anti-twist hielkap om verdraaien van de enkel te voorkomen
Geschuimde overneus om het materiaal van de bovenste schoen te beschermen
Ergonomisch ontworpen buitenzool gemaakt van dual-density polyurethaan met uitstekende slipweerstand
Reflecterende elementen versterken het ontwerp en verhogen de veiligheid van de drager doordat ze beter zichtbaar zijn
Uitstekende schokabsorptie
Hoog draagcomfort
Uitneembare, antistatische, comfortabele binnenzool, met een vochttransportsysteem en extra schokabsorptie rond de hiel en voorvoet
Opslaan in lijst

€ 81,18/ paarexcl. btw

€ 98,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UVEX