Algemene kenmerken:Klassieke, ergonomische ruimzichtbril met onbeperkte zijdelingse waarnemingLens kan worden verwisseldMontuurkleur: grijs transparantHeldere CA-lensBeschermende eigenschappen:Gecertificeerd volgens EN 166 (persoonlijke oogbescherming) en EN 170 (UV-beschermingsfilter)Markering: W 166 34 F CE - 2C-1.2 W 1 FN DIN CEBetrouwbare UV 380-beschermingHoge mechanische sterkte (F: 45 m/s)Comfortkenmerken:Niet-beslaande coating aan de binnenkantFoam pad voor een verbeterde pasvormBeste draageigenschappen dankzij een geavanceerd ventilatiesysteemGroot volume goggle body , ook geschikt als overbril