Eriks
UVEX

UVEX Ruimzichtbril Ultravision 9301.714, helder, condensvrij, frame grijs transparant

  • ERIKS:23161170
  • Fabrikant:4031101068008
Image 1
Algemene kenmerken:Klassieke, ergonomische ruimzichtbril met onbeperkt zicht opzijLenswissel mogelijkFramekleur: grijs transparantKleurloze ca-lensVeiligheidskenmerken:Gecertificeerd conform en 166 (persoonlijke oogbescherming) en en 170 (uv-beschermfilters)Markering: w 166 34 f ce – 2-1,2 w1 fn ceBetrouwbare uv380-beschermingHoge mechanische weerstand (f: 45 m/s)Comfortkenmerken:Condensvrije coating aan de binnenkantOptimale draageigenschappen dankzij een uitgekiend be- en ontluchtingssysteemGrote bril, ook zeer geschikt als overzetbrilAanwijzing:Ca-lenzen passen niet in pc-modellen en omgekeerd.Passende reservelens: 9300517
Opslaan in lijst

€ 9,96/ stukexcl. btw

€ 12,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UVEX
Serie
Ultravision 9301
Type
9301.714
Kleur
Grijs-transparant
Kleur lens
Kleurloos