Algemene kenmerken:klassieke, ergonomische ruimzichtbril met onbeperkt zicht opzijlenswissel mogelijkframekleur: grijs transparantkleurloze PC-lensVeiligheidskenmerken:gecertificeerd conform EN 166 (persoonlijke oogbescherming) en EN 170 (uv-beschermfilters)markering: W 166 34 BT CE – 2C-1,2 W 1 BT KN CEbetrouwbare UV400-bescherminghoge mechanische weerstand (B: 120 m/s)Comfortkenmerken:aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig (uvex supravision excellence)dankzij het brede neusgedeelte vormt de bril een optimale combinatie met een ademhalingsmaskeroptimale draageigenschappen dankzij een uitgekiend be- en ontluchtingssysteemgrote bril, ook zeer geschikt als overzetbril