Eriks
UVEX

UVEX Lage veiligheidsschoen Xenova 2 bescherming S1 geperforeerd breedte 11 mt.49

  • ERIKS:14298518
  • Fabrikant:4031101747224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verbeterd comfort, betrouwbare bescherming en een aantrekkelijk uiterlijk: dat zijn de nieuwe uvex 2 xenova®. De volledig metaalvrije veiligheidsschoenen zitten nog comfortabeler aan de voet. Een verbeterde pasvorm, een geringer gewicht en een optimale demping, ademing en wattering verhogen het draagcomfort duidelijk. De nieuwe allrounders zijn niet alleen comfortabeler, maar ook mooier en kleurrijker.

Algemene kenmerken:
gemaakt van synthetische materialen en daardoor geschikt voor mensen met chroomallergie
de zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere substanties die de lakbevochtiging storen

Beschermende kenmerken:
de lage veiligheidsschoenen voldoen aan de ESD-specificaties met lekweerstand kleiner dan 35 megaohm
100% metaalvrije uvex xenova® beschermneus – compact, anatomisch gevormd, met goede zijstabiliteit en thermisch niet-geleidend
ergonomisch gevormde zool van twee hardheden polyurethaan met zeer goede slipweerstand

Comfortkenmerken:
gering gewicht
zeer goede demping
zeer goed draagcomfort dankzij een nieuw ontwikkelde leest en de klimaatgeoptimaliseerde, ademende materialen
verwisselbaar antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoersysteem en extra hiel- en voorvoetdemping
zacht gewatteerde schachtafsluiting
Opslaan in lijst

€ 73,26/ paarexcl. btw

€ 88,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UVEX