Eriks
UVEX

UVEX Hoge veiligheidsschoen uvex 2 trend S2 69359 breedte 12 , mt 41

  • ERIKS:14463149
  • Fabrikant:4031101775470
Image 1
Sportieve s2 hoge veiligheidsschoen met brede pasvorm
Alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere stoffen die de lak bevochtigen
Soepel lopend, vuil- en hittebestendig vetersysteem
Voldoet aan de esd-specificatie met een volumeweerstand van minder dan 35 megaohm
Betrouwbare bescherming voor dragers: stalen neus en stabiliserende uvex anti-twist hielkap om verdraaien van de enkel te voorkomen
Ergonomisch ontworpen buitenzool gemaakt van dual-density polyurethaan met uitstekende slipweerstand
Reflecterende details voor verbeterde zichtbaarheid
Uvex climazone-technologie: voering, bovenwerk en uitneembare comfortabele klimaatbinnenzool met vochttransportsysteem helpt de voettemperatuur op peil te houden voor optimaal draagcomfort
Comfortabel zacht draaggevoel - zachte vulling op kraag en stoftong
Uitneembare antistatische comfortabele binnenzool, met een vochttransportsysteem en extra schokdemping rond de hiel en voorvoet
Opslaan in lijst

€ 77,22/ paarexcl. btw

€ 93,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UVEX