Eriks
UVEX

UVEX Hoge veiligheidsschoen uvex 1 S1 SRC 8547.8 breedte 11,mt 50

  • ERIKS:14466511
  • Fabrikant:4031101609430
Image 1
Sportieve, multifunctionele veiligheidsschoen
Bijzonder licht en flexibel
De nieuwste generatie 100% metaalvrije veiligheidsneus uvex xenova®, compact ontwerp, anatomische vorm, goede zijdelingse stabiliteit, geen warmtegeleiding en antimagnetische eigenschappen
Gemaakt met een nieuw ontwikkelde laatste technologie voor langdurig draagcomfort
uvex climazone-technologie zorgt voor een optimaal draagcomfort
Ademend, geperforeerd hightech microvelours bovenmateriaal
Distance mesh voering zorgt voor een optimaal ademend vermogen
Geschikt voor mensen die allergisch zijn voor chroom. Gemaakt van synthetische materialen
Vrijwel naadloos ontwerp om drukpunten te elimineren
Uitneembare comfortzool, antistatisch, met vochtregulerend systeem en extra schokdemping in de hiel en voorvoet
Zachte, gewatteerde kraag en tong
Uitstekende polyurethaanzool met twee densiteiten met de beste schokabsorptie-eigenschappen en uitstekende slipweerstand, vrij van lakbevochtigingsremmers zoals siliconen, ftalaten, enz.
Voldoet aan ESD-eisen: weerstand tegen aarde < 35 megaohm
Verkrijgbaar in maat 35 t/m 52 en wijdte 10 t/m 12
Gecertificeerd met uvex medicare voor individuele, orthopedische inlegzolen en individuele aanpassingen van de zooleenheid zoals algehele verhoging, binnen- en buitenvergroting en andere oplossingen
Opslaan in lijst

€ 95,04/ paarexcl. btw

€ 115,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UVEX