Eriks
UVEX

UVEX Hoge veiligheidsschoen uvex 1 G2 68337 S2 breedte 10,mt 52

  • ERIKS:14463125
  • Fabrikant:4031101932934
Image 1
Algemene kenmerken

Bijzonder lichte, hoge S2-veiligheidsschoen
Geschikt voor personen met een chroomallergie, omdat de schoen van synthetische materialen is gemaakt
Alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere substanties die de lakbevochtiging verstoren

Beschermende kenmerken

Nieuwe zooltechnologie uvex i-purenrj met uitstekende dempende eigenschappen in de voorvoet en de hiel, goede teruggave van de loopenergie (rebound) over de gehele tussenzool en optimale stabiliteit door de geschuimde hiel
Voldoet aan de ESD-specificatie met elektrische lekweerstand kleiner dan 35 megaohm
Nieuwe, bredere, 100% metaalvrije uvex xenova® beschermneus – compact, anatomisch gevormd, met goede zijstabiliteit en thermisch niet-geleidend, voor meer teenruimte en een optimale pasvorm

Comfortkenmerken

Buitengewoon draagcomfort dankzij een nieuw ontwikkelde, bredere leest en de klimaatgeoptimaliseerde, ademende materialen
Vrijwel naadloze schachtconstructie van hightech-microveloursmateriaal ter voorkoming van drukpunten, gehydrofobeerd
Verwisselbaar antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoersysteem en extra hiel- en voorvoetdemping alsmede goede, ondersteunende eigenschappen voor de voetboog
Zacht gewatteerde stoftong en kraag
De maten 35 tot 40 worden in een damesleest gemaakt
Opslaan in lijst

€ 99,00/ paarexcl. btw

€ 119,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UVEX