Eriks
UVEX

UVEX Bril 9161-005 supravision sapphire

  • ERIKS:11886745
  • Fabrikant:4031101062372
Image 1
De grote panoramische lens van de uvex 9161 maakt ze de ideale overbril voor brildragers - en de verstelbare zijarmen zorgen te allen tijde voor een perfecte pasvorm.
Framekleur: blauw, zwart
Heldere pc-lens
Gecertificeerd volgens EN 166 (persoonlijke oogbescherming) en EN 170 (UV-filters)
Etikettering: W 166 F CE – 2C-1.2 W 1 F CE
Betrouwbare UV 400-bescherming
Betrouwbare bescherming dankzij optimale pasvorm: verstelbare zijarmlengtes maken individuele aanpassing aan alle gezichtsvormen mogelijk
Panoramische lens met geïntegreerde zijbescherming voor optimale oogdekking
uvex duoflex zijarmen voor een drukvrije pasvorm
Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UVEX
Serie
9161
Type
9161.005
Frame Stijl/Type
Overspecs (OTG)
Kleur lens
Kleurloos