Eriks
UTP

UTP Ongelegeerde elektroden UTP 82 AS 3,20x350mm

  • ERIKS:12574872
Image 1
Elektrode voor het gutsen van allerlei staalsoorten met een ferritische en
austenitische struktuur, zoals gietijzer en gietstaal, RVS, diverse non-ferro
materialen. Ook geschikt voor het verwijderen van overtollig materiaal bij het
snijden.
Opslaan in lijst

€ 1,40/ stukexcl. btw

€ 1,69incl. btw

Verkocht per: 420Min. order: 420

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UTP
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
Verpakking
105