Eriks
UTP

UTP Nikkel basis mig draad UTP A 068 HH 1,00mm

  • ERIKS:12575348
Image 1
Nikkelbasis (alloy 600) massieve draad voor het lassen van hoogwarmvaste
NiCrFe legeringen, hoogwarmvaste austenieten, koud-taaie nikkelstalen (-196 ºC)
en voor warmvaste austeniet-ferriet verbindingen.
Opslaan in lijst

€ 151,73/ kilogramexcl. btw

€ 183,59incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UTP
Diameter
1 mm
ISO-norm
S Ni 6082
AWS standaard
ER NiCr-3
Gewicht
15 kg