Eriks
UTP

UTP Nikkel basis elektroden UTP 759 Kb 3,20x300mm

  • ERIKS:12575111
Image 1
Nikkelbasis (alloy 59) elektrode voor het lassen van NiCrMo-legeringen met
hoge corrosieweerstand alsook voor het plateren op laaggelegeerd staal.
Het lasmetaal biedt een uitstekende weerstand tegen op hoge temperatuur
verontreinigd azijn-, zwavel- en fosforzuur en andere oxiderende mineraalzuren.
Opslaan in lijst

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

Verkocht per: 146Min. order: 146

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UTP
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
300 mm
ISO-norm
E Ni 6059
AWS standaard
E NiCrMo-13
Verpakking
146