Eriks
UTP

UTP Nikkel basis elektroden UTP 068 HH 4,00x350mm

  • ERIKS:12575089
Image 1
Nikkelbasis (alloy 600) elektrode voor het verbindingslassen van NiCrFe
gelegeerde hoogwarmvaste austenieten, koud-taaie nikkelstalen (-196 ºC) en voor
warmvaste austeniet-ferrietverbindingen.
Opslaan in lijst

€ 7,21/ stukexcl. btw

€ 8,72incl. btw

Verkocht per: 318Min. order: 318

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UTP
Diameter
4 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E Ni 6082
AWS standaard
E NiCrFe-3 (mod)
Verpakking
106