Eriks
UTP

UTP Nikkel basis elektroden UTP 068 HH 2,50x300mm

  • ERIKS:12575087
Image 1
Nikkelbasis (alloy 600) elektrode voor het verbindingslassen van NiCrFe
gelegeerde hoogwarmvaste austenieten, koud-taaie nikkelstalen (-196 ºC) en voor
warmvaste austeniet-ferrietverbindingen.
Opslaan in lijst

€ 2,52/ stukexcl. btw

€ 3,05incl. btw

Verkocht per: 220Min. order: 220

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UTP
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
300 mm
ISO-norm
E Ni 6082
AWS standaard
E NiCrFe-3 (mod)
Verpakking
220