Eriks
UTP

UTP Hooggelegeerde elektroden UTP 6809 MoCuKb 3,20x350mm

  • ERIKS:12575082
Image 1
UTP 6809 MoCuKb is een basis coating stok elektrode met austenitisch / ferritische te deponeren voor het samenvoegen en bouwen
up op corrosiebestendige Super Duplex staal en gietstaal met Cu toevoeging. De bijdrage is hoogst
bestand tegen corrosie en spanningscorrosie spleet scheurvorming in hoge chloride-bevattende media.
Opslaan in lijst

€ 3,10/ stukexcl. btw

€ 3,75incl. btw

Verkocht per: 620Min. order: 620

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UTP
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 25 9 3 Cu N LB 42
Verpakking
155