Eriks
UTP

UTP Hooggelegeerde elektroden UTP 63 3,20x350mm

  • ERIKS:12575057
Image 1
Volledig austenitische elektrode gebruikt om onderling te verbinden en te vullen met koolstofstaal of ingebonden of in knooppunt lassen
tussen dit soort staal en chroom-nikkel Ones. Het is al even aangegeven kruispunten lassen tussen staal
bestand tegen oxidatie, onder operationele temperatuur tot 850ºC. Anti magnetisch materiaal en High Mangaan
staal (Hadfield type) kan gebonden met elkaar met behulp van deze elektrode. In coatings gebruikte onderdelen die onderhevig zijn aan
stolling als gevolg van stoten of slijtage veroorzaakt door wrijving, zoals: het spoor buigen ijzer, trailing punt, breektand en
dreggen, mortel frezen kloppers, etc. Het vormt een tussenlaag bestand tegen scheuren over de normale hardheid
materialen of die met grote hardheid harde bekleding, naast het zijn uitermate geschikt voor grondlagen in
bekledingsplaten.
Opslaan in lijst

€ 2,19/ stukexcl. btw

€ 2,65incl. btw

Verkocht per: 145Min. order: 145

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UTP
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 18 8 Mn R 32
Verpakking
145