Eriks
UTP

UTP Hooggelegeerde elektroden UTP 2133 Mn 3,20x350mm

  • ERIKS:12575051
Image 1
Beklede elektrode voor verbindingslassen en oplassen van hittebestendig,
gelijksoortige CrNi-(giet)staalsoorten.
Bedrijfstemperaturen tot 1050°C.
Opslaan in lijst

€ 7,37/ stukexcl. btw

€ 8,92incl. btw

Verkocht per: 132Min. order: 132

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UTP
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E Z 21 33 B 4 2
AWS standaard
14343
Verpakking
132