Eriks
URKO

URKO Lijmtang 140x 300mm

  • ERIKS:14593239
  • Fabrikant:8421097160323
Image 1
Krachtige schroefklem Super Extra

Uitvoering: speciale profielrail van gehard staal, torsiebestendig en verzinkt, met antislip-beveiliging. Vaste en glijdende beugel van extra sterk gietstaal, ergonomisch gevormd. De vaste beugel is zonder klinknagel met de rail gekoppeld via een gepatenteerd proces. Spindel met trapeziumschroefdraad, permanent gesmeerd en binnenin geplaatst voor bescherming tegen externe invloeden zoals vuil en vloeistoffen. De drukplaat is gemaakt van staal, naar keuze vast of beweegbaar en wordt door een wrijvingsarm, kogelgelagerd schuifmechanisme bewogen. Met verstelbare klemgreep.

Toepassing: ideaal voor omgevingen waar de lijmklem intensief wordt blootgesteld aan stof, vuil, vocht en trillingen.



Met draaigreep.

Opslaan in lijst

€ 94,49/ stukexcl. btw

€ 114,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
URKO