Uitvoering: speciale profielrail van gehard staal, torsiebestendig en verzinkt, met antislip-beveiliging. Vaste en glijdende beugel van extra sterk gietstaal, ergonomisch gevormd. De vaste beugel is zonder klinknagel met de rail gekoppeld via een gepatenteerd proces. Spindel met trapeziumschroefdraad, permanent gesmeerd en binnenin geplaatst voor bescherming tegen externe invloeden zoals vuil en vloeistoffen. De drukplaat is gemaakt van staal, naar keuze vast of beweegbaar en wordt door een wrijvingsarm, kogelgelagerd schuifmechanisme bewogen. Met verstelbare klemgreep.
Toepassing: ideaal voor omgevingen waar de lijmklem intensief wordt blootgesteld aan stof, vuil, vocht en trillingen.
Met draaigreep.
€ 63,11/ stukexcl. btw
€ 76,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150