Uitvoering: speciale profielrail van gehard staal, torsiebestendig en verzinkt, met antislip-beveiliging. Vaste en glijdende beugel van extra sterk gietstaal, ergonomisch gevormd. De vaste beugel is via een speciaal proces zonder klinknagels aan de rail gekoppeld. Spindel met trapeziumschroefdraad, permanent gesmeerd en binnenin geplaatst ter bescherming tegen externe invloeden. Hydraulisch systeem met eenhandsbediening voor een tot 10-voudig versterkte handkracht.
Toepassing: voor nauwkeurig en gecontroleerd opspannen van hout en metaal met geringe krachtsinspanning. Snel te openen. Voor repetitieve spanprocessen in industrie en werkplaatsen. Spankracht max. 8 kN.
€ 212,03/ stukexcl. btw
€ 256,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150