Eriks
UNION

UNION Ongelegeerde mig draad UNION K 56 1,00mm

  • ERIKS:12575262
Image 1
Verkoperde draad voor het MIG lassen van hoogwaardige constructiestalen.
Uitstekende loopeigenschappen, rustige en stabiele boog.
Inzetbaar in geautomatiseerde toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 10,88/ kilogramexcl. btw

€ 13,16incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UNION
Diameter
1 mm
ISO-norm
G 46 4 M G 4 Si 1
AWS standaard
ER 70S-6
Gewicht
18 kg