Eriks
UNION

UNION Ongelegeerde mig draad UNION K 56 0,80mm

  • ERIKS:12575261
Image 1
Verkoperde draad voor het MIG lassen van hoogwaardige constructiestalen.
Uitstekende loopeigenschappen, rustige en stabiele boog.
Inzetbaar in geautomatiseerde toepassingen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UNION
Diameter
0.8 mm
ISO-norm
G 46 4 M G 4 Si 1
AWS standaard
ER 70S-6
Gewicht
15 kg