Eriks
UNION

UNION Middengelegeerde mig draad UNION NIMOCR 1,20mm

  • ERIKS:12575298
Image 1
Medium lichtmetalen massieve draad elektrode voor afgeschermde booglassen van
veredeld en thermo mechanisch behandeld prima
fijnkorrelige constructiestaal; voor het lassen van verbindingen slijtvaste
staalsoorten. Voor gebruik met CO2 en gasmengsel. uitstekende taaiheid
van het lasmetaal bij lage temperaturen. Voor gebruik in de kraan
en auto-industrie
Opslaan in lijst

€ 12,03/ kilogramexcl. btw

€ 14,56incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UNION
Diameter
1.2 mm
ISO-norm
G 69 6 M21 Mn4Ni15CrMo
AWS standaard
ER100S-G
Gewicht
18 kg