Eriks
UNION

UNION Aluminium tig draad UNION AlMg 5 3,20x1.000mm

  • ERIKS:12575260
Image 1
Massieve draad voor het lassen van AlMg legeringen met een Mg gehalte
van max. 5%.
Opslaan in lijst

€ 20,67/ kilogramexcl. btw

€ 25,01incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UNION
Diameter
3.2 mm
ISO-norm
S Al 5356
AWS standaard
ER 5356
Gewicht
5 kg