Eriks
UNION

UNION Aluminium tig draad UNION AlMg 5 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575257
Image 1
Massieve draad voor het lassen van AlMg legeringen met een Mg gehalte
van max. 5%.
Opslaan in lijst

€ 22,17/ kilogramexcl. btw

€ 26,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UNION
Diameter
1.6 mm
ISO-norm
S Al 5356
AWS standaard
ER 5356
Gewicht
5 kg