Eriks
UNION

UNION Aluminium tig draad UNION AlMg 4,5 Mn 4,00x1.000mm

  • ERIKS:12575256
Image 1
Massieve draad voor het MIG lassen van AlMg legeringen waarbij hoge eisen
aan sterkte en kerftaaiheid worden gesteld.
Het lasmetaal is corrosiebestendig tegen zeewater.
Opslaan in lijst

€ 23,39/ kilogramexcl. btw

€ 28,30incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UNION
Diameter
4 mm
ISO-norm
ER 5183
AWS standaard
S Al 5183
Gewicht
5 kg