Eriks
UNION

UNION Aluminium tig draad UNION AlMg 3 3,20x1.000mm

  • ERIKS:12575253
Image 1
Massieve draad voor het MIG lassen van AlMg legeringen met een Mg-gehalte van
max. 3%. Het lasmetaal is corrosiebestendig tegen zeewater en geeft na
anodiseren, een met het basismateriaal, overeenkomstige kleur.
Opslaan in lijst

€ 20,84/ kilogramexcl. btw

€ 25,22incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UNION
Diameter
3.2 mm
ISO-norm
(AlMg3)
AWS standaard
S Al 5754