Eriks
UNION

UNION Aluminium mig draad UNION AlMg 5 1,00mm

  • ERIKS:12575354
Image 1
Massieve draad voor het lassen van AlMg legeringen met een Mg gehalte
van max. 5%.
Opslaan in lijst

€ 24,62/ kilogramexcl. btw

€ 29,79incl. btw

Verkocht per: 7Min. order: 7

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
UNION
Diameter
1 mm
ISO-norm
S Al 5356
AWS standaard
ER 5356
Gewicht
7 kg