€ 20.090,00/ stukexcl. btw
€ 24.308,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | PF-EG |
Huisgrootte | 0675 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316 |
Inwendige ruwheidswaarde | Ra 0.8 µm elektro gepolijst |
Interne element aansluiting | Code 7 |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Tri-clamp DIN 32676 |
Druktrap artikel | PN16 |
Max. werkdruk | 8 bar |
Met filterelement | Nee |