Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0225 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN40 Aantal elementen: 3 Geschikt voor elementgrootte: 30" Code 7 Max. werkdruk: 8bar

  • ERIKS:14494968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.740,00/ stukexcl. btw

€ 9.365,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-EG
Huisgrootte
0225
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Inwendige ruwheidswaarde
Ra 0.8 µm elektro gepolijst
Interne element aansluiting
Code 7
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Tri-clamp DIN 32676
Druktrap artikel
PN16
Max. werkdruk
8 bar
Met filterelement
Nee