€ 6.460,00/ stukexcl. btw
€ 7.816,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | PF-EG |
Huisgrootte | 0225 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316 |
Interne element aansluiting | Code 7 |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Buitendraad DIN11851 |
Druktrap artikel | PN16 |
Max. werkdruk | 8 bar |
Met filterelement | Nee |