Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: PF-EG 0012 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Buitendraad DIN11851 DN25 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 5" Code 7 Max. werkdruk: 8bar

  • ERIKS:14494951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.383,00/ stukexcl. btw

€ 2.883,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-EG
Huisgrootte
0012
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Interne element aansluiting
Code 7
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Buitendraad DIN11851
Druktrap artikel
PN16
Max. werkdruk
8 bar
Met filterelement
Nee