€ 31.570,00/ stukexcl. btw
€ 38.199,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | P-EG |
Huisgrootte | 1536 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS304 |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN16 |
Normering flensaansluiting | EN (DIN) |
Max. werkdruk | 10 bar |
Met filterelement | Nee |
PED classificatie | PED 2014/68/EU fluid group 2 |