Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: P-EG 1152 Roestvaststaal (RVS)/SS304 PN10 Flens DN150 Aantal elementen: 6 Geschikt voor elementgrootte: 30/30 Max. werkdruk: 10bar

  • ERIKS:14161043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24.790,00/ stukexcl. btw

€ 29.995,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Huisgrootte
1152
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS304
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN16
Normering flensaansluiting
EN (DIN)
Max. werkdruk
10 bar
Met filterelement
Nee
PED classificatie
PED 2014/68/EU fluid group 2