Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: P-EG 0144 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Flens DN65 Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 20/30 Max. werkdruk: 16bar

  • ERIKS:14161188
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.900,00/ stukexcl. btw

€ 7.139,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Huisgrootte
0144
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Normering flensaansluiting
EN (DIN)
Max. werkdruk
16 bar
Met filterelement
Nee
PED classificatie
PED 2014/68/EU fluid group 2