Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: P-EG 0027 Roestvaststaal (RVS)/SS304 PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 05/25 Max. werkdruk: 16bar

  • ERIKS:14161051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.100,00/ stukexcl. btw

€ 2.541,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Huisgrootte
0027
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS304
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Max. werkdruk
16 bar
Met filterelement
Nee
PED classificatie
PED 2014/68/EU fluid group 2