€ 2.080,00/ stukexcl. btw
€ 2.516,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ULTRAFILTER |
Serie | P-EG |
Huisgrootte | 0018 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316 |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Max. werkdruk | 16 bar |
Met filterelement | Nee |
PED classificatie | PED 2014/68/EU fluid group 2 |