Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: P-EG 0012 Roestvaststaal (RVS)/SS304 PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 04/20 Max. werkdruk: 16bar

  • ERIKS:14161048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.523,00/ stukexcl. btw

€ 1.842,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Huisgrootte
0012
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS304
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Max. werkdruk
16 bar
Met filterelement
Nee
PED classificatie
PED 2014/68/EU fluid group 2