Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: P-EG 0009 Roestvaststaal (RVS)/SS316 PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) Aantal elementen: 1 Geschikt voor elementgrootte: 04/10 Max. werkdruk: 16bar

  • ERIKS:14161198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.523,00/ stukexcl. btw

€ 1.842,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
P-EG
Huisgrootte
0009
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Max. werkdruk
16 bar
Met filterelement
Nee
PED classificatie
PED 2014/68/EU fluid group 2