Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PP-K Polypropyleen Multilaags membraan Silicone 5" Element aansluiting: DOE 5µm

  • ERIKS:14494374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,00/ stukexcl. btw

€ 111,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PP-K
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
Polypropyleen
Perforatie filterelement
5 µm
Constructie
Multilaags membraan
Elementgrootte
5"
Element aansluiting
DOE
Afdichtingen
Silicone
Absoluut
Ja
Goedkeuringen
EC1935