Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PP-K Polypropyleen Multilaags membraan Silicone 5" Element aansluiting: Code 2 10µm

  • ERIKS:14494383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,00/ stukexcl. btw

€ 111,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PP-K
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
Polypropyleen
Perforatie filterelement
10 µm
Constructie
Multilaags membraan
Elementgrootte
5"
Element aansluiting
Code 2
Afdichtingen
Silicone
Absoluut
Ja
Goedkeuringen
EC1935