Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PP-K Polypropyleen Multilaags membraan Silicone 30" Element aansluiting: Code 8 0.5µm

  • ERIKS:14494492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 344,50/ stukexcl. btw

€ 416,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PP-K
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
Polypropyleen
Perforatie filterelement
0.5 µm
Constructie
Multilaags membraan
Elementgrootte
30"
Element aansluiting
Code 8
Afdichtingen
Silicone
Absoluut
Ja
Goedkeuringen
EC1935