Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-UF Polypropyleen Silicone 60" 2µm

  • ERIKS:14494538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 695,50/ stukexcl. btw

€ 841,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-UF
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
Polypropyleen
Perforatie filterelement
2 µm
Elementgrootte
60"
Afdichtingen
Silicone
Absoluut
Ja
Goedkeuringen
EC1935