Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkaars Serie: PF-UF Polypropyleen Silicone 40" 10µm

  • ERIKS:14494536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 367,00/ stukexcl. btw

€ 444,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ULTRAFILTER
Serie
PF-UF
Toepassing
Vloeistoffen
Materiaal
Polypropyleen
Perforatie filterelement
10 µm
Elementgrootte
40"
Afdichtingen
Silicone
Absoluut
Ja
Goedkeuringen
EC1935